Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1
Embout de câblage non isolé DIN 46228 Partie 1
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble | 4 mm² |
Longueur (L) | 9 mm |
Diamètre intérieur de douille | 2,8 mm |
Epaisseur de paroi de la douille | 0,20 mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!