Couche de finition HS bicomposant
Couche de finition HS bicomposant
PEINTURE HS ACRYLIQUE -CAT.1- 1L
Art. N° 5866202101
EAN 4047376455337
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés de fonctionnement
- Couches épaisses
- Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs
- Excellente résistance aux solvants, à l'essence, à la graisse et aux acides et bases faiblement concentrés
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Teneur en extrait sec du matériau support : 75,8 %
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) de la réglementation allemande ChemVOC FarbV : 420 g/l. Teneur en COV max. de la couche de finition HS bicomposant : 417 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
| Méthode d'application : | ||||
| Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
| Godet à gravité/air | 3 - 5 | 1,3-1,5 | 1-2 | 15-20 % |
| HVLP | 2 | |||
| Pression interne de la buse : 0,7 bar | 1,3-1,4 | 1-2 | 15-20 % | |
| Pinceau/rouleau | 0-5 % | |||
| Sans air | 120 - 150 | 0,28 | 1 | 5-15 % |
| Pour éviter les couches trop épaisses (teneur en solides très élevée en raison de la qualité HS), toujours respecter le nombre de passes de pulvérisation recommandé. Toujours vérifier les couleurs après avoir ajouté le durcisseur. | ||||
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la peinture des véhicules utilitaires, machines agricoles, tracteurs, machines et accessoires. Peut être utilisée pour les travaux de peinture haut de gamme pour les salons et pour la construction de maquettes.
Mélange par volume : 3:1 avec durcisseur HS bicomposant pour couches de finition, diluant acrylique, taux de dilution de 5-10 % vol. en fonction de l'épaisseur de la couche. En cas d'utilisation de durcisseurs bicomposants de marques concurrentes, le rapport de mélange de la marque concurrente concernée doit être respecté.
Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de son type ! Outils de mise en œuvre : pistolet à peinture, taille de buse minimale 1,3 mm.
Contenu | 1 L |
Base chimique | Acrylique polyuréthane |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Catégorie de couleur 1 |
Niveau de brillance | Brillant |
Temps de séchage | 50 min |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Résistance thermique max. | 180 °C |
Densité | 1,305 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 53217 |
Concentration de COV (CH) | 316 g/l |
Température d'inflammation | 370 °C |
Teneur en solides min. | 71,6 % |
Conditions d'application | à 10°C et 75% d'humidité relative |
Soluble à l'eau | Non |
Sans résine | Non |
Sans plomb | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans silicone | Oui |
Viscosité/consistance | Liquide |
Rendement min. (surface) | 10 m² |
Rendement max. (surface) | 14 m² |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
| Séchage : | ||||
| Sec hors poussière | Sec au toucher | Prêt pour l'assemblage | Peut être peint | |
| Température de l'objet 20 °C | 45 à 55 minutes | 5 à 6 heures | 12 à 24 heures | Avec toutes les couches de finition |
| Température de l'objet 60°C | 10 à 15 minutes | 25 à 30 minutes | Après refroidissement | Avec toutes les couches de finition |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!