Couche de finition HS bicomposant

Couche de finition HS bicomposant

Art. N° 5866202204

EAN 4049557639536

Prix affichés aux clients après connexion
Couche de finition HS bicomposant

Art. N° 5866202204
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
Peinture acrylique HS à haute teneur en extrait sec offrant une résistance élevée aux UV et aux intempéries.
  • Séchage rapide

  • Excellentes propriétés de fonctionnement

  • Couches épaisses

  • Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs

  • Excellente résistance aux solvants, à l'essence, à la graisse et aux acides et bases faiblement concentrés

  • Excellente résistance aux UV et aux intempéries

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 75,8 %
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) de la réglementation allemande ChemVOC FarbV : 420 g/l. Teneur en COV max. de la couche de finition HS bicomposant : 417 g/l.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !


Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents

Méthode d'application :
Pression [bar]Buse [mm]Passes de pulvérisationDiluant
Godet à gravité/air3 - 51,3-1,51-215-20 %
HVLP2
Pression interne de la buse : 0,7 bar1,3-1,41-215-20 %
Pinceau/rouleau 0-5 %
Sans air120 - 1500,2815-15 %
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la peinture des véhicules utilitaires, machines agricoles, tracteurs, machines et accessoires. Peut être utilisée pour les travaux de peinture haut de gamme pour les salons et pour la construction de maquettes.

Mode d'emploi

Mélange par volume : 3:1 avec durcisseur HS bicomposant pour couches de finition, diluant acrylique, taux de dilution de 5-10 % vol. en fonction de l'épaisseur de la couche. En cas d'utilisation de durcisseurs bicomposants de marques concurrentes, le rapport de mélange de la marque concurrente concernée doit être respecté.


Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de son type ! Outils de mise en œuvre : pistolet à peinture, taille de buse minimale 1,3 mm.

Contenu

3 L

Base chimique

Acrylique polyuréthane

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Catégorie de couleur 2

Niveau de brillance

Brillant satiné

Temps de séchage

50 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Résistance thermique max.

180 °C

Densité

1,305 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, DIN 53217

Concentration de COV (CH)

417 g/l

Température d'inflammation

370 °C

Teneur en solides min.

71,6 %

Conditions d'application

à 10°C et 75% d'humidité relative

Soluble à l'eau

Non

Sans résine

Non

Sans plomb

Oui

Sans chlore

Oui

Sans acide

Oui

Sans silicone

Oui

Viscosité/consistance

Liquide

Rendement min. (surface)

10 m²

Rendement max. (surface)

14 m²

Durée de stockage après production

36 Mois

Séchage :
Sec hors poussière Sec au toucher Prêt pour l'assemblage Peut être peint
Température de l'objet 20 °C 45 à 55 minutes 5 à 6 heures 12 à 24 heures Avec toutes les couches de finition
Température de l'objet 60°C 10 à 15 minutes 25 à 30 minutes Après refroidissement Avec toutes les couches de finition
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Wega®

LUNETTES DE PROTECTION WEGA

Lunettes de protection sportive avec monture intégrale enveloppante
x 1 pcs
Demi masque HM 175

MASQUE PARTIEL HM 175

Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
x 1 pcs
Filtre à gaz A2 Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

FILTRE A2 P/ HM175

x 10 pcs
Filtre combiné A2P3 RD Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

FILTRE COMBI A2P3
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diluant acrylique pour les produits acryliques bicomposants et les laques à couche épaisse monocomposants

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

Pour diluer ou ajuster la viscosité des couches de finition bicomposants et des couches transparentes bicomposants avant les travaux de peinture.
x 1 pcs
Diluant acrylique, court

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

Pour produits acryliques bicomposant et peintures épaisses monocomposant
x 1 pcs
Durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition

DURCISSEUR PR FIN. ACRYLIQUE 1L

Convient parfaitement à une utilisation avec la peinture acrylique HS bicomposant, la laque transparente bicomposant et la laque épaisse bicomposant.
x 1 pcs
Durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition

DURCISSEUR PR FIN. ACRYLIQUE 5L

Convient parfaitement à une utilisation avec la peinture acrylique HS bicomposant, la laque transparente bicomposant et la laque épaisse bicomposant.
x 1 pcs
Durcisseur, diluant

DILUANT DURCISSANT 1L

Pour accélérer le séchage de l'émail synthétique monocomposant, peintures containers monocomposant et peintures épaisses monocomposant
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.