Couche fusible autocollante
Plaque insonorisante autocollante pour véhicule
PLAQUE INSONORISANTE 4P.1000X500X2,5
Register now and access more than 60,000 products
- Protège l'habitacle de la voiture contre les bruits vibratoires et les bruits aériens
- Très bonne plasticité après chauffage
- Utilisation sur panneaux présentant des déformations sévères, des surfaces gaufrées ou perlées
- 1 conditionnement couvre 4 panneaux
- Température de stockage : 15-25 °C
- Période de stockage permise : 12 mois
- Sujette au gel, fragile
Fiches de données de sécurité(X)
Le panneau isolant autocollant est utilisé pour insonoriser et réduire les bruits propagés par la structure lorsqu'il est appliqué sur des panneaux minces, notamment dans la construction, par exemple sur des panneaux de façade, des appuis de fenêtre en aluminium, des conduits de ventilation, dans le génie mécanique, la construction de véhicules ou encore les chantiers. Ne pas exposer directement le produit aux éléments.
- Positionner la couche fusible autocollante sur le soubassement et la chauffer à l'air chaud
- Retirer progressivement le film de protection
Matière | Bitumes |
Couleur | Noir (matériau du support) |
Longueur x largeur x épaisseur | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Nombre de pièces | 4 PCS |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |