Coude à 45°
Union rapide P5 à 45°
CORPS COUDE 45 DEGRE
Register now and access more than 60,000 products
Grande longueur d'emmanchement à 2 positions de clipsage, la première est la position de sécurité, la seconde est la positon d'étanchéité.
- Très bonne tenue lors des sollicitations latérales
- L'embase ne peut pas être retirée ni arrachée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Matière | Laiton |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |