Coude à 90°

Union rapide P5 à 90°

Art. N° 0885336803
EAN 4045989394975

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Grande longueur d'emmanchement à 2 positions, la première est la position de sécurité, la seconde est la position d'étanchéité .


  • Très bonne tenue lors des sollicitations latérales

  • L'embase ne peut pas être retirée ni arrachée, le raccord est durablement étanche.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Filetage de raccordement

M12 x 1,5

Matière

Laiton

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C