Coulisseau universel ABS

Coulisseau universel ABS
CABLESYSTEM(SY-1024A+B) GLIDER 6 + 8 MM

Art. N° 0838904069
EAN 4052712109805

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ABS ProSlide : chariot en aluminium pour systèmes de harnais de sécurité franchissables

Pour pouvoir utiliser une ligne de vie entièrement franchissable, il vous faut un chariot capable de passer sans problème les éléments intermédiaires et courbes. L'ABS ProSlide est un chariot en aluminium haute résistance pouvant être utilisé sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS. Convient aux câbles en acier inoxydable de section 6 mm comme de 8 mm.



Ce chariot amovible se verrouille automatiquement et sécurise 1 personne selon la norme EN 795:2012, C contre les chutes. Pour l'ouvrir, il suffit d'utiliser le bouton de déverrouillage rouge.



L'œillet d'ancrage plus grand qui le caractérise permet d'amarrer une multitude de mousquetons et de crochets tubulaires différents à l'ABS ProSlide.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le chariot a été essentiellement conçu pour une utilisation sur des lignes de vie entièrement franchissables avec câbles en acier de 6 et 8 mm.


Vous pouvez également utiliser ce chariot sur les lignes de vie non franchissables d'ABS Safety.

Mode d'emploi

Le chariot ProSlide s'ouvre à l'aide d'un bouton de déverrouillage rouge monté sur le côté et se referme sur le câble en acier de 6 ou 8 mm de section. Aucun mousqueton supplémentaire n'est nécessaire.

Longueur

90 mm

Norme EN

795

Matière

Aluminium

Diamètre de corde

8 mm

Couleur

Noir

Poids

92 g