Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM

Ürün no. 0694299124

EAN 4099618843921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Ürün no. 0694299124
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
Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik, Alüminyum

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

12,4 mm

Mil çapı (d2)

1/4 in

Uç çapı (d3)

2,8 mm

Uzunluk (l1)

39 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

4 ADET

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

nanoProtect

Mil stili

Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap / zımba / iskarpela, diğer

BIT-ADAPT-(1/2IN-SQUAR)-(1/4IN-HEX)-L51
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex

DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-5,0MM

Extra short version with unequal stepped drill bit tip geometry and coating for almost all materials
x 5 ad.