Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D16,5MM
Ürün no. 0694299165
EAN 4099618843914
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik, Alüminyum |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 16,5 mm |
Mil çapı (d2) | 1/4 in |
Uç çapı (d3) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 42 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 4 ADET |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | nanoProtect |
Mil stili | Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126 |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!