Coupe-tubes Xtreme Cut

Coupe-tubes Xtreme Cut

Art. N° 0715550100

EAN 4045989552498

Prix affichés aux clients après connexion
Coupe-tubes Xtreme Cut

Art. N° 0715550100
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
Outil de découpe hautes performances

Lame en acier spécial chromé



La pointe spéciale de la lame offre d'excellentes performances de coupe et aide à pénétrer le matériau



Fonctionnement à cliquet



La lame s'ouvre automatiquement à l'ouverture des poignées



Le tuyau est maintenu grâce à la forme spéciale de la pièce opposée à la lame



Poignée supérieure avec insert en caoutchouc antidérapant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour découper les matériaux suivants : PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR et KEVLAR


Convient également à la découpe des tuyaux multicouches (Prineto), en caoutchouc, des gaines jusqu'à 30 x 15 mm et des câbles électriques multipolaires de Ø 12 mm max.

Longueur (L)

225 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Lame de rechange pour coupe-tubes XTREME CUT

REPLBLDE-F.0715550100