Coupe-tubes en acier pour les tuyaux de grand diamètre
Coupe-tubes en acier
COUPE-TUBES EN ACIER, 60MM
Art. N° 0714551460
EAN 4048539440788
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Guide-tube sécurisé, coupes nettes
Larges rouleaux de support
Aucun blocage de la molette lors du réglage de la profondeur de coupe
Guide de chariot doté de rouleaux
Performances et longévité de la molette améliorées
Système de pression à ressort
Système de remplacement rapide et sans outil de la molette
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conduites en acier, en laiton, en aluminium, en cuivre, en acier inoxydable et composites.
![]() | |
Capacité de coupe min./max. dans tuyau en acier | 10-60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!