Couplage enclipsable 4D avec adaptateur de réglage

Couplage enclipsable 4D avec adaptateur de réglage 2

Art. N° F134141746

EAN 9003012891520

Prix affichés aux clients après connexion
Couplage enclipsable 4D avec adaptateur de réglage

Art. N° F134141746
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
Kit de fixation et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro au fonctionnement optimisé
  • Système de blocage avant avec réglage de profondeur intégré

  • Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Peut être utilisé pour une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Indication

Le réglage de la profondeur peut être utilisé uniquement avec la Dynapro Soft-Close.


Avec Dynapro Tipmatic et Dynapro Tipmatic Soft-Close, le réglage de la profondeur est déjà intégré à la pièce Tipmatic et la profondeur ne doit pas être réglée à l'aide du couplage enclipsable.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY ∅ 3,5 mm

Matière

Polyoxyméthylène

Réglage de hauteur

+3,5mm

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de l'inclinaison

+ 4 mm

Adapté au glissement

Dynapro