Couronne diamant pr perçage à sec grès cérame M14

Couronne diamant pr perçage à sec grès cérame M14

Art. N° 0668350032

EAN 4050641974983

Prix affichés aux clients après connexion
Couronne diamant pr perçage à sec grès cérame M14

Art. N° 0668350032
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
Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

32 mm

Longueur utile

45 mm

Longueur

63 mm

Hauteur de segment

15 mm

Épaisseur du segment

3 mm

Nombre de segments

1 PCS

Filetage de raccordement

M14

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu couronne diamant perç sec 4 pcs

CREBIT-DRY-DIA-SET-M14-(D6-14)-4PCS

Diamond core drill for dry drilling.