Couronne diamant pr perçage à sec grès cérame M14
Couronne diamant pr perçage à sec grès cérame M14
Art. N° 0668350008
EAN 4050641974945
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 4 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 8 mm |
Longueur utile | 35 mm |
Longueur | 63 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 3 mm |
Nombre de segments | 1 PCS |
Filetage de raccordement | M14 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!