Couteau à manche bimatière 18 mm avec molette

Cutter manche 2 p, 18 mm molette bloc

Art. N° 071566 358

EAN 4045989707874

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau à manche bimatière 18 mm avec molette

Art. N° 071566 358
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
Pour le travail spécialisé
  • Manche en plastique antichoc et guide-lame en métal

  • Molette de réglage pour fixation précise de la lame

  • Sans magasin

  • Lame sécable

  • Largeur de lame : 18-25 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de lame

25 mm

Longueur

180 mm

Matière de la poignée

Caoutchouc naturel

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de cutter sécable

LAME À CASSER, 25MM

Lame robuste longue durée de vie
x 10 pcs