Couteau multiusage à batterie Li-ion 12 V MS 12-A

Couteau multiusage à batterie Li-ion 12 V MS 12-A
COUTAU MULTIUSAGE MS 12-A SANS BAT.

Art. N° 5700140000

EAN 4065746472449

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau multiusage à batterie Li-ion 12 V MS 12-A

Art. N° 5700140000
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
Petite taille, compact et ergonomique
  • Indispensable pour les travaux intérieurs pour scier, meuler, râper et gratter différents matériaux

  • Très convivial et ergonomique grâce à la plus petite circonférence de préhension

  • Construction légère pour une manipulation facile et un excellent confort d'utilisation

  • Design ergonomique et surface antidérapante pour une prise en main optimale

  • Vitesse variable en continu pour une vitesse adaptée à chaque application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V

Oscillations à vide min./max.

5,000-20,000 1/min

Amplitude d'oscillation

2,8 Degré

Type d'emmanchement

Starlock

Poids de la machine avec batterie

1 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Poids du produit (par pièce)

0,800 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de scie Starlock

STARLOCK STARTER SET

Kit de démarrage avec lames de scie Starlock dans une boîte de stockage pratique pour l'usinage d'une grande variété de matériaux sur le chantier
x 1 pcs
Lame de scie Starlock, dents doubles

LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 32X50

Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes
Lame de scie Starlock, dents doubles

LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 65X40

Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes
Feuille abrasive triangulaire Starlock

PATIN TRIANGULAIRE STARLOCK

Plaque de meulage avec coins particulièrement arrondis pour faciliter le travail
x 1 pcs
Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple

LAME DE SCIE METAL 32X40

Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes. Excellentes performances de coupe et longue durée de vie. Pour des coupes de séparation et plongeantes dans le métal
Lame de scie segmentée Starlock avec arête dentelée

LAME DE SCIE SEGM.STARLOCK BORD CANN

Idéal pour la découpe de matériaux isolants et des panneaux d'isolation au sol
x 1 pcs
Lame de scie Starlock, à denture simple

SAWBLDE-MULTICTR-CTL-STARLOCK-52X40MM

Pour des coupes plongeantes dans la plaque de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre et le bois.
x 1 pcs
Râpe en carbure Starlock

RAPE TRIANGULAIRE STARLOCK

Outil professionnel 3 en 1 de dépose de carrelage mural et sol et de ponçage des joints de carrelage lors du changement de carrelage
x 1 pcs
Lame de scie à segments au carbure Starlock

LAME DE SCIE STARLOCK SEGM. CARBURE

Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur.
x 1 pcs
Lame de scie segmentée diamantée Starlock, Longlife

LAME SEGMENT DIAMANT STARLOCK

Pour retirer des joints de mortier sur le carrelage endommagé et pour la séparation du carrelage jusqu'à une résistance à la rayure de 6, de la fibre de carbone et des plastiques renforcés. Idéal pour une utilisation au niveau des coins et des arêtes
x 1 pcs
Spatule Starlock

LAME SPATULE STARLOCK 38X52

Pour le remplacement des joints en silicone et l'enlèvement de colle de moquette et de résidus de peinture
x 1 pcs
Lame à crochets Starlock

COUTEAU STARLOCK

Pour une coupe simple et rapide, en poussant ou en tirant.
Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 32X50

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 65X40

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Lame de scie segmentée Starlock

LAME SEGMENT STARLOCK

Idéale pour les coupes plongeantes, pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte
x 1 pcs
Lame de scie Starlock, dent simple, étroite Pour les reprises sur les verrous et les poches à charnières

LAME DE SCIE STARLOCK DENT SPL ETROI

Pour les reprises sur les verrous et les poches à charnières.
x 1 pcs
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

TCRASP-STARLOCK-TRIANGLE-GRIT20

Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
x 1 pcs
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

TCRASP-STARLOCK-TRIANGLE-GRIT40

Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
x 1 pcs
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

RAPE CARBURE STARLOCK TRIANGUL.

Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
x 1 pcs
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

RAPE CARBURE STARLOCK TRIANG. GR 100

Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.