Couverture polaire de protection
Couverture polaire de protection
BACHE-ANTIDERAPANTE-1,3MMX1MX50M
Register now and access more than 60,000 products
Propriétés principales :
- Avec film en PE comme barrière anti-humidité sur la partie supérieure
- Revêtement antidérapant sur la face inférieure
Avantages :
- Contribue à prévenir les accidents (protection antidérapante active au dos)
- Application rapide et sans plis (gain de temps)
- Ecologique (ne contient pas de substances nocives, décomposition thermique)
Les résidus d'usure peuvent être éliminés avec un chiffon humide et de l'eau chaude.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège les sols, tapis et moquettes, escaliers, carrelages, etc. (notamment contre les taches dues au déversement de liquides)
Laisser un chevauchement de 10 cm
Matière | Toile |
Couleur | Blanc |
Largeur de la roue | 1 m |
Longueur de rouleau | 50 m |
Poids du revêtement par m² | 130 g |
Poids du produit (par pièce) | 6500 g |
Épaisseur | 1,3 mm |