Cırcır kartuşlu tornavida Otomotiv/metal işleme tipi 2
Cırcır kartuşlu tornavida, otomatik/metal, 2 tipi
TORN.BITS UÇ.SET 13 PAR.Y-613 610 3
Ürün no. 06136101
EAN 4045989420889
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Şaft: Parlak krom kaplamalı, mıknatıslı dairesel şaft
İpucu: DIN 3126-D 6.3
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
28 diş, maks. tork 20 Nm.
Güçlü ve hızlı vidalama hareketi
Tek elle vidalama hareketi, çalışma sırasında diğer elinizi kullanmadan kolayca yön değiştirme.
Cırcır işlevinin avantajı
Elin yerini değiştirmek gerekmez. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.
2 parçalı tutma sapı
Optimum güç aktarımı ve rahat kullanım için çok ince cırcır tornavida.
Maks. 12 uçluk uç kartuşu
Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.
Renk kodlu 1/4 inç uç
Würth renk kodlama sistemi ile ihtiyacınız olan ucu çabucak bulun - her vida için doğru uç.
Yaylı kilit
Klik sesi uç kartuşunun güvenle kilitlendiğini doğrular.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Diş sayısı | 28 ADET |
Matkap ucu sayısı | 12 ADET |
Tutma sapı genişliği (A3) | 37,5 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 147 mm |
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM