Cırcır kombine anahtar, metrik, düz

DÜZ YILDIZ CIRCIR ANAHTAR-SW13

Ürün no. 071425113

EAN 4038898741879

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cırcır kombine anahtar, metrik, düz

Ürün no. 071425113
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
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • Tahrik: Değiştirilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, hassas dişli, 72 diş

  • Standart: DIN 899'a göre maks. tork

  • Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°

  • Açık uçla cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasıyla sıkın

  • Dar alanlarda çalışmak için ultra ince halka ucu, 5° dönüş açısı, pürüzsüz ve güvenli hareket için hassas olarak üretilmiş halka göbeği

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, mat saten yüzey
Not

Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik (SW)

13 mm

Uzunluk (L)

178 mm

Çene kalınlığı (a1)

8,6 mm

Halka kalınlığı (a2)

6,6 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

27,2 mm

Halka dış çapı (d)

23,6 mm

Maks. tork (F max.)

107 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler