Cırcır kombine anahtar, metrik, düz
DÜZ YILDIZ CIRCIR ANAHTAR-SW8
Ürün no. 071425108
EAN 4011231714150
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Değiştirilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, hassas dişli, 72 diş
- Standart: DIN 899'a göre maks. tork
- Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°
- Açık uçla cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasıyla sıkın
- Dar alanlarda çalışmak için ultra ince halka ucu, 5° dönüş açısı, pürüzsüz ve güvenli hareket için hassas olarak üretilmiş halka göbeği
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, mat saten yüzey
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 140 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 6,6 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 4,4 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 16,7 mm |
Halka dış çapı (d) | 16 mm |
Maks. tork (F max.) | 30 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |