Cırcırlı bits ürün seti, 10 mm
Cırcırlı uç ürün seti, 10 mm, 38 parça
BITS UÇ SETİ-1/2ICIRCIR-38PARÇA
Ürün no. 096512 371
EAN 4052703045143
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
10 mm uçlar için cırcır koluyla
Ek adaptör 1/2 inçlik cırcır koluyla çalışmayı sağlar
Çok az genel ağırlığa sahip uç cırcırı
Yüksek kaliteli çanta iç süngeri ve sabitleme etkisiyle sac kutuda verilir
İçindekiler:
38 parça
- 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 70 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 TX uç, 10 mm, uzunluk 120 mm
TX 40, 45, 50
- 6 altıköşe alyan lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm
Boyut 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 Adet PH uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
PH 2, 3
- 10 mm uçlar için 1 cırcır kolu
- 1/2 inç cırcır kolu için 1 adaptör
Veri sayfaları(X)
BİTS UÇ-TX50-120MM
FMINRT-(096512 370)
METBOX-280X165X45-SZ5