Cırcırlı gergi kayışı, araç içi sabitleme
STRP-RTCH-INCLAMP-1,5T-W50MM-L3,5M
Ürün no. 071392 30
EAN 4038898837725
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | İki parça |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 3,5 m |
Bağlama kayışı maks. uzama değeri | 5 % |
Sabit uç uzunluğu | 1 m |
Gevşek uç uzunluğu | 2,5 m |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 1500 daN |
Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti | 750 daN |
Ön yükleme | 260 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 50 daN |
Ürün sertifikaları | GS sertifikalı güvenlik |
Malzeme | PES - polyester |
Kanca şekli | Ankraj rayı bağlantı parçası |
Etiket, iç | Evet |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 12195-2 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |