Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
Lokma anahtarı 1/4 inç ve bits uç ürün gamı 31 parça
1/4İNÇ LOKM.SET ÇİFT HALK.CIRC.ANAHT.31P
Ürün no. 096511 310
EAN 4058794059632
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- En dar alanlarda kullanım için son derece kısa lokmalar ve bits uçlar
- 115 mm optimum çalışma uzunluğuna sahip, özel baskılı merkezli cırcır anahtar
Teslimat kapsamı:
- 1/4 inç bits uçlar, uzunluk 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; oluklu 4, 6 mm; altıköşe lokma 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Lokma: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 inç çift halkalı cırcırlı anahtar, 11 mm, altıgen
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 31 ADET |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 130 x 85 x 30 mm |
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends