Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Crdl. LED hand-held lamp Ergop. Twinblde+ a. PAD I

Crdl. LED hand-held lamp Ergop. Twinblde+ a. PAD I

Ürün no. 0988002138
EAN 4062856292264
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Adjustable LED hand-held lamp featuring slim light head. Has USB-C charging port and wireless charging function
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Crdl. LED hand-held lamp Ergop. Twinblde+ a. PAD I dahil:
Spare parts for LED hand-held lamp Twinblade
1 x
Spare parts for LED hand-held lamp Twinblade

SP-BTRY-HNDLAMP-ERGOPWR-F.TWINBLADE

Miktar: 1 x
USB şarj kablosu
1 x
USB şarj kablosu

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Açıklama: High quality USB cable
Miktar: 1 x
1 x
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+

LAMP-CORDL-LED-ERGOPWR-(TWINBLDE+)-PLG/C

Açıklama: Adjustable LED hand-held lamp featuring slim light head. With USB-C charging port and wireless charging option.
Miktar: 1 x
1 x
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

CHRGPAD-(PAD I)-F.BTRYLAMP-WIRELESS

Açıklama: Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler