Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Crimping seaming iron STUBAI

CRMPSMNGIRN-STUBAI

Ürün no. 9501047427

EAN 9002793813790

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Crimping seaming iron STUBAI

Ürün no. 9501047427

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alaşımsız çelik, C45

Genişlik

12 mm

Uzunluk

140 mm

Yükseklik

120 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler