Crimpkabelschuh Gabelform Polyamid-isoliert
Crimpkabelschuh isoliert Gabelform
CRIMPKBLSHH-GBL-46237-CU-(J2N)-M4-1,0QMM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Aufgeweitete Isolierhülse
Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.
"Easy Entry"–Einführung
Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter.
Hochwertiges Polyamid
Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich.
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Gabelform nach DIN 46237/C
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Farbe | Rot |
Flanschloch | M4 |
Länge | 18 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PA - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |