Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

Crimpzange mit Ratsche für isolierte Verbinder
CRIMPZANG-(ISO-KBLVERB)-(0,5-6QMM)

Art.-Nr. 0558110

EAN 4011231464802

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

Art.-Nr. 0558110
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
Form


Kompakte und leichte Bauform



Schließt automatisch


Für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)



Crimpkraft


Hoch dank effizienter Konstruktion




Ergonomisch und rutschfest


Der ergonomische Zwei-Komponenten-Handgriff verbessert den Arbeitskomfort und verringert Ermüdungserscheinungen



Hergestellt in Schweden

Hinweis

Hinweis: Nicht geeignet für Wärmeschrumpf-Kabelschuhe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-6 mm²

Länge (L)

235 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen