Crochet de toit Aluminium

Crochet pour toit, alu, base percée 9 mm
CROCHET DE TOIT REGLABLE ALU 110X110 LO9
ZEBRA

Art. N° 086599481
EAN 4050382010971

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm

Aluminium (EN-AW-6082 T6)


Poids réduit



Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité


  • Hauteur de barre variable au niveau des lattes de toit

  • Réglable latéralement au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm au niveau du rail


Nervurage sur le support


Verrouillage positif ou par friction optimal



Intégralement prémonté


Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.



Valeurs de charge maximum sans appui sur les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

9mm

Matière

Aluminium

Longueur de la plaque de base

110 mm

Plage de réglage

75 mm

Poids du produit (par pièce)

505 g

Hauteur de barre

40 - 51mm

Nombre de vis à bois requis

2 PCS

Numéro de matériau

Aluminium, EN-AW-6082 T6