Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cross traverse for mounting profile

CRSTRAV-MNTPRFL-RAL7016FS-1440MM

Ürün no. 0957510201

EAN 4099618568244

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cross traverse for mounting profile

Ürün no. 0957510201

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For connecting individual surface-mounted profile supports
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik sac

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış

Genişlik x yükseklik x derinlik

1440 x 40 x 50 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,000 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting profile

MNTPRFL-WRKBNCH-RAL7035-470MM

To extend any workbench into an ergonomic workplace
x 1 ad.
Mounting profile

MNTPRFL-WRKBNCH-RAL7035-820MM

To extend any workbench into an ergonomic workplace
x 1 ad.
Mounting profile

MNTPRFL-WRKBNCH-RAL7035-1270MM

To extend any workbench into an ergonomic workplace
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Power conduit for workbench mounting profile

PWRCND-MNTPRFL-PN-2X230V-1440MM

For the optimised arrangement of power, compressed-air or data sockets
x 1 ad.
Power conduit for workbench mounting profile

PWRCND-MNTPRFL-PN-2X230V-1940MM

For the optimised arrangement of power, compressed-air or data sockets
x 1 ad.
Device rail for mounting profile

DEVRL-MNTPRFL-(ZN)-1450MM

For better workplace organisation and ergonomic access to tools
x 1 ad.
Device rail for mounting profile

DEVRL-MNTPRFL-(ZN)-1950MM

For better workplace organisation and ergonomic access to tools
x 1 ad.
Trolley for device rail

TRLY-MNTPRFL-(ZN)-LARGE

Inserted into the device rail and used to mount tools above the workbench
x 1 ad.
Trolley for device rail

TRLY-MNTPRFL-(ZN)-SMALL

Inserted into the device rail and used to mount tools above the workbench
x 1 ad.
Work station light for mounting frame

LGHTNG-WRKBNCH-LED-MNT-PRF-1150MM

For optimal illumination of the work surface
x 1 ad.
Swivel arm with shelf for mounting profile

SWIVARM-SHELF450-RAL7035-450X100

To customise access and deployment
x 1 ad.
Screen/keyboard swivel arm for mounting profile

SWIVARM-MNTPRFL-SCRN/KEYBRD-RAL7035

To customise access to and operation of a PC keyboard and flat screen
x 1 ad.
Perforated wall for mounting profile

PERFWL-MNTPRFL-RAL7035-1440X450MM

For clear and space-saving storage of tools and small parts
x 1 ad.
Perforated wall for mounting profile

PERFWL-MNTPRFL-RAL7035-1940X450MM

For clear and space-saving storage of tools and small parts
x 1 ad.
Perforated wall for mounting profile

PERFWL-MNTPRFL-RAL7035-1440X800MM

For clear and space-saving storage of tools and small parts
x 1 ad.
Perforated wall for mounting profile

PERFWL-MNTPRFL-RAL7035-1940X800MM

For clear and space-saving storage of tools and small parts
x 1 ad.
Shelf for mounting profile

SHLF-MNTPRFL-RAL7035-1460X235MM

For mounting system storage boxes
x 1 ad.
Shelf for mounting profile

SHLF-MNTPRFL-RAL7035-1960X235MM

For mounting system storage boxes
x 1 ad.
Shelf for mounting profile

SHLF-MNTPRFL-RAL7035-1460X330MM

For mounting system storage boxes
x 1 ad.
Shelf for mounting profile

SHLF-MNTPRFL-RAL7035-1960X330MM

For mounting system storage boxes
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler