Cırt cırtlı bant, çift taraflı
Cırt cırtlı bant, çift taraflı
Ürün no. 0894850010
EAN 4050642552913
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Polipropilen / velur |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 25 m |
Genişlik | 20 mm |
Kalınlık | 1,35 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 150 °C |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 7 N/cm² |
Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç | 120 N/cm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!