Çubuk dübel
RODPLG-(A2K)-8X90MM
Ürün no. 0681008090
EAN 4052703628988
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 90 mm |
Malzeme | Çelik |
Malzeme göstergesi | S235 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Akma momenti | 31,4 Nm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!