Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cutter-Messer ECO

CUTTER-ROT-H18MM-L150MM

Art.-Nr. 071566 048

EAN 4046777359213

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cutter-Messer ECO

Art.-Nr. 071566 048

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Universeller Cutter für die Baustelle

Abbrechbare Klinge

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Baustelle

Klingenbreite

18 mm

Länge

150 mm

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Farbe

Rot, Schwarz

Klingenlänge

120 mm

Klingenstärke

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen