Cutter di sicurezza per imballi in cartone con lama protetta

Coltello sicurezza S3 manico allum/lama protetta
CUTTER-DI-SICUREZZA-(CON-LAMA-PROTETTA)

Cod. art. 071566 018

EAN 4062856136919

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cutter di sicurezza per imballi in cartone con lama protetta

Cod. art. 071566 018
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
  • Massima sicurezza nel taglio delle reggette da imballaggio, dei cartoni ecc. grazie alla lama protetta

  • Apertura rapida dei nastri adesivi con le alette superiori non affilate della lama

  • Impugnatura in alluminio ergonomica con foro per attacco a parete, robusta ma leggera

  • Facile sostituzione della lama senza la necessità di utensili

  • Caricatore integrato per una lama di ricambio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

165 mm

Larghezza impugnatura

35 mm

Lunghezza tagliente

5 mm

Lunghezza lama

45 mm

Larghezza lama

23 mm

Spessore tagliente

0,5 mm

Materiale del manico

Alluminio

Cutter di sicurezza per imballi in cartone con lama protetta compreso:
2 x
Lama di sicurezza con parte affilata protetta per cutter di scatole

LAMA-PROTETTA-PER-ART.071566 018

Quantità: 2 x