Cutting disc for steel, long-life + speed

CUTDISC-LS-ST-SR-TH1.0-BR22,23-D125MM

Ürün no. 0664601250

EAN 4061975395122

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cutting disc for steel, long-life + speed

Ürün no. 0664601250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Our cutting disc with a very long service life and maximum cutting efficiency
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap x kalınlık

125 x 1,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler