Cutting disc for steel/stainless steel ECONOMY

CUTDISC-ECN-ST/A2-SR-TH1,0-BR22,23-D125

Ürün no. 0669631250

EAN 4099618297984

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cutting disc for steel/stainless steel ECONOMY

Ürün no. 0669631250
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
The robust cutting disc with high performance values.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap x kalınlık

125 x 1,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Paslanmaz çelik, Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler