Cıvata emniyetli MEGA
MEGA VİDALI SİGORTA 150AMPER KIRMIZI
Ürün no. 0731310150
EAN 4024835591423
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 150 A |
Tanımlama rengi | Turuncu |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Uzunluk | 68 mm |
Genişlik | 16 mm |
Delik çapı | 8,6 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Düz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!