Cıvata emniyetli MEGA

MEGA VİDALI SİGORTA 300AMPER GRİ

Ürün no. 0731310300

EAN 4024835591492

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cıvata emniyetli MEGA

Ürün no. 0731310300

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

300 A

Tanımlama rengi

Gri

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Uzunluk

68 mm

Genişlik

16 mm

Delik çapı

8,6 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cıvatalı sigortalar için sigorta altlığı MEGA

MEGA VİDALI SİGORTA ALTLIĞI

Gelişmiş kontak koruması ile