Cıvata emniyetli MEGA

THRFSE-MEGA-BLUE-200A

Ürün no. 0731310200

EAN 4024835591461

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cıvata emniyetli MEGA

Ürün no. 0731310200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

200 A

Tanımlama rengi

Mavi

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Uzunluk

68 mm

Genişlik

16 mm

Delik çapı

8,6 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cıvatalı sigortalar için sigorta altlığı MEGA

MEGA VİDALI SİGORTA ALTLIĞI

Gelişmiş kontak koruması ile