Cıvata emniyetli MİDİ

MİDİ VİDALI SİGORTA 40AMPER YEŞİL

Ürün no. 0731309040

EAN 4024835590471

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cıvata emniyetli MİDİ

Ürün no. 0731309040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

40 A

Tanımlama rengi

Yeşil

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Uzunluk

41 mm

Genişlik

10 mm

Delik çapı

5,5 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Malzeme

Bakır

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sigorta tutucu Dişli sigortalar için; MIDI

MİDİ VİDALI SİGORTA ALTLIĞI

Gelişmiş kontak koruması ile
x 2 ad.