Cıvatasız raf köşesi

STRGSHLF-PLGA-CORNER-2000X1005X300MM

Ürün no. 0957580320

EAN 4058794696073

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cıvatasız raf köşesi

Ürün no. 0957580320
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
With steel shelves for medium loads and optimal use of space in warehouses, workshops and factories.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1005 mm

Yükseklik

2000 mm

Derinlik

300 mm

Bölme yükü

2000 kg

Raf yükü

150 kg

Seviye sayısı

4 ADET

Raf seviyesi ızgarasının yüksekliği

25 mm

Rafın yüzeyi

Çinko kaplamalı parlak

Raf malzemesi

Çelik plaka

Taşıyıcı bölümü malzemesi

Çelik plaka

Taşıyıcı bölümün yüzeyi

Çinko kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cıvatasız raf Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X300MM

With steel shelves for medium loads in warehouses, workshops and factories.
x 1 ad.
Cıvatasız raf Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X400MM

With steel shelves for medium loads in warehouses, workshops and factories.
x 1 ad.
Depolama rafı için raf Basic

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-400MM

Sturdy shelf for medium loads for the expansion of the basic starter and add-on shelves
x 1 ad.
Geçmeli raf için boyuna çubuk

LNGITBAR-F.BLTLRCK-W1000MM

For plug-in rack incl. locking pins
x 1 ad.
Geçmeli raf için çapraz kiriş

CRSDIAG-F.BLTLRCK

For reinforcing the professional and basic plug-in racks
x 1 ad.
Geçmeli raf için tapa

ENDCAP-F.BLTLRCK

For the completion of the rack frame supports
x 1 ad.
Geçmeli raf için enine kiriş

AY-DPTHBR-STRGSHLF-300MM

For basic and mounted plug-in racks
x 1 ad.
Depolama rafı için tam panel duvarı

FULLPANWL-F.STRGSHLF-300MM

Secure shelf top for the tradesperson plug-in rack
x 1 ad.
Geçmeli raf için bölme ayırıcı

CPRTDIVIDR-F.BLTLRCK-300MM

Fully adjustable side compartment dividers for shelves in the professional and basic plug-in racks
x 1 ad.
Geçmeli raf için orta stoper

CENTSTOP-F.BLTLRCK-W1000MM

x 1 ad.
Geçmeli raf için arka stoper

REAR-STOP-F.BLTLRCK-1000MM

For the push-through guard
x 1 ad.
Geçmeli raf için geçmeli ayırıcı

BLTLSHLFDIVIDR-F.BLTLRCK-300X310MM

For the individual configuration of shelf trays
x 1 ad.
Geçmeli raf için geçmeli ayırıcı

BLTLSHLFDIVIDR-F.BLTLRCK-300X410MM

For the individual configuration of shelf trays
x 1 ad.
Depolama rafı için örgü arka kaplama

MSHBCK-F.STRGSHLF-1005MM

Wire grid rear wall for plug-in racks
x 1 ad.
Geçmeli raf için emniyet kancası

SAFEHOK-F.BLTLRCK

For connecting the shelves at the front
x 1 ad.
Geçmeli raf için bağlama kelepçesi

CONCLIP-F.BLTLRCK

Rack connection clip for the safe arrangement of double racks
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Depolama rafı için raf klipsi

SHLFCLIP-F.STRGSHLF

Support element for supporting shelves in the boltless rack
x 1 ad.
Örgü arka kaplamayı sabitleme braketi

MNTCLIP-F.MSHWL

Clip for fastening the grid walls to the sides of the plug-in racks