Cıvatasız raf köşesi
STRGSHLF-PLGA-CORNER-2000X1005X500MM
Ürün no. 0957580520
EAN 4058794696097
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1005 mm |
Yükseklik | 2000 mm |
Derinlik | 500 mm |
Bölme yükü | 2000 kg |
Raf yükü | 150 kg |
Seviye sayısı | 4 ADET |
Raf seviyesi ızgarasının yüksekliği | 25 mm |
Rafın yüzeyi | Çinko kaplamalı parlak |
Raf malzemesi | Çelik plaka |
Taşıyıcı bölümü malzemesi | Çelik plaka |
Taşıyıcı bölümün yüzeyi | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!