Cyanacrylat-Sekundenkleber Standard

Cyanacrylat-Sekundenklebstoff Standard
SEKKLEBST-ZYANACRYLAT-SUPSCHNELL-20G

Art.-Nr. 08931

EAN 4053479618616

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cyanacrylat-Sekundenkleber Standard

Art.-Nr. 08931
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
Cyanacrylat-Konstruktionskleber für die universelle Anwendung

Patentierter Spezialverschluss


  • Problemlose Einhandbedienung

  • Präzise Dosierung

  • Verkleben der Spitze wird verhindert


Verbindet in Sekunden


  • Sofortige Weiterverarbeitung möglich

  • Schnelle Reparaturen

  • Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich

  • Erhöhte Temperatur normalerweise nicht nötig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Verklebung von Metall-, Kunststoff - und Gummiteilen mit- und untereinander.

Anleitung

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberfl ächen auftragen. Sofort die Verbindung mit ausreichendem Druck herstellen, um einen vollstän digen Kontakt zu gewährleisten. Den Druck während der für die Fixierfestigkeit erforderlichen Zeit beibehalten.

Chemische Basis

Cyanacrylat

Farbe

Farblos

Dichte

1,06 g/cm³

Inhalt

25 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen