Czyściwo przemysłowe
Trykotowa szmatka czyszcząca
Register now and access more than 60,000 products
- Uniwersalna broń przed brudem, płynami i zanieczyszczeniami, które można usunąć zwykłą ściereczką
- Ścinki z recyklingu pochodzą z miękkich tkanin, takich jak koszulki
- Możliwość wielokrotnego użycia
Wielokolorowe czyściwo przemysłowe do czyszczenia. Nie jest odporne na rozpuszczalniki.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do stosowania praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, spedycji, do odnawiania po szkodach spowodowanych wodą lub ogniem, w handlu, warsztatach, usługach budowlanych i konserwacyjnych itd. Może być używana do czyszczenia, usuwania i zbierania kurzu, brudu, wody, olejów, smarów, wosku, pokostu itd.
Pojemnik | Worek |
Długość x szerokość | 290 x 290 mm |
Kolor | Wielokolorowy |
Odporność na | Olej |
Zawartość | 5 kg |