DALI dimmer switch for EASYLUX 12 V
SWTCH-EL-DALI-CONTROLLER-12V
Ürün no. 0976521421
EAN 4068362383199
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Maks. çıkış gücü | 72 W |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-12 |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem WPS-12 |
Kablo uzunluğu (birincil) | 480 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 480 mm |
Bağlantı sayısı | 8 |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 170 mm |
Genişlik | 53,4 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. frekans | 60 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!