DALI dimmer switch for EASYLUX 24 V

SWTCH-EL-DALI-CONTROLLER-24V

Ürün no. 0976521422

EAN 4068362383281

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DALI dimmer switch for EASYLUX 24 V

Ürün no. 0976521422
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
DALI dimmer switch for EASYLUX 24 V via DALI bus, phase control, AC push or 0-10 V
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

24 V/DC

Çıkış voltajı

24 V/DC

Maks. çıkış gücü

72 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem WPS-24

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem WPS-24

Kablo uzunluğu (birincil)

480 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

480 mm

Bağlantı sayısı

8 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

170 mm

Genişlik

53,4 mm

Yükseklik

28 mm

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 ad.
LED distribution module EASYLUX 24 V

DISTRMOD-EASYLUX-24V

For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights