DEMONTAGEWERKZEUGSET METAL/KURZ FÜR RAUFOSS ABC-KUPPLUNGEN
Demontagewerkzeugset für ABC-Kupplungen
DMNTGWZGSET-F.KUPPL-ABC-7TLG
Art.-Nr. 0885620229
EAN 4062856454952
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Besteht aus 7 einzelnen Demontagewerkzeugen
- Für Kunststoff-Druckluftrohre mit Aussendurchmesser 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm und 16mm.
- Robuster als die Kundststoff-Demontagewerkzeuge
Max. Nutzungsdauer der Steckverbinder sind 5 Montagen und Demontagen. Danach müssen die Steckverbinder ausgetauscht werden.
Datenblätter(X)
Achtung! Zuerst Druckluftsystem sauber entlüften!
1.Drücken Sie das Rohr bis an den Anschlag der Raufoss-Kupplung.
2.Legen Sie das Werkzeug um das Rohr, drücken Sie es zusammen und schieben es mit ganz an die Raufoss-Kupplung.
3.Drücken Sie das Werkzeug fest an die Verschraubung und ziehen Sie mit der anderen Hand das Rohr heraus.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Werkstoff | Aluminium |
Betriebsdruck max. | 0 bar |