DIGA WO-1/21, Çivi paketi Çelik

DIGA WO-1/21, Çivi paketi Çelik

Ürün no. 0864921070

EAN 4047376775824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIGA WO-1/21, Çivi paketi Çelik

Ürün no. 0864921070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çivi uzunluğu (Ls)

70 mm

Çivi çapı (Ø ds)

3,1 mm

Kafa çapı (Ø dk)

7,2 mm

Çivi malzemesi

Çelik

Yüzey

Düz

Tasarım

Düz ve reçine kaplamalı

Kartuş sayısı

2 ADET

İçerik

80 ml

Çivi sayısı

2000 ADET

DIGA WO-1/21, Çivi paketi Çelik dahil:
2 x
Yakıt hcrsi,DIGAWO-1/21 1/34 Paslode Impulse IM350

GASCART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

Açıklama:
80 ml
Miktar: 2 x