DIN 125 çelik 140 HV, çinko-nikel
SHB-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3
Ürün no. 462840504
EAN 4049557911526
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
Şekil | A |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Kalınlık (h1) | 0,8 mm |
Standartlar | DIN 125 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |