DIN 128 mekanik galvanizli, A form

DIN 128 mekanik galvanizli, A form

Ürün no. 0441824

EAN 4038898169017

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 128 mekanik galvanizli, A form

Ürün no. 0441824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M24

İç çap (d1)

24,5 mm

Dış çap (d2)

40 mm

Yükseklik (h1)

7,5 mm

Kalınlık (s1)

4,0 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

A

Standartlar

DIN 128

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler