DIN 186 ähnlich Edelstahl A2 blank

DIN 186 ähnlich Edelstahl A2 blank
SHR-HAMKPF-A2/70-M8X25

Art.-Nr. 027210825

EAN 4068362089725

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
DIN 186 ähnlich Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 027210825

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser

18 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Kopfbreite (n1)

8 mm

Kopflänge (m1)

18 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen